ROYERSFORD FOUND&MAC
ROYERSFORD FOUND&MAC
60-23-0203
ROYERSFORD FOUND&MAC ROYERSFORD FOUND&MAC
描述
ROYERSFORD FOUND&MAC 60-23-0203
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
60-23-0203
BDI部件号
22490517
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/60-23-0203/p/22490517
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
5.897
Product Group - BDI
B04264
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Bolt Cover | Bronze Insert Bearing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
13
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
6.8英寸 | 172.7毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.8 英寸 | 172.7 毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米