BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
7H 1-3/8
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR 7H 1-3/8
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/8" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 4-3/4" Minimum Bolt Spacing; 5-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
7H 1-3/8
BDI部件号
160056
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/7H-1-3-8/p/160056
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711068540
重量 / Kilogram
1.996
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
NX7106M
密封
Synthetic Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | High Backing
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
06854
重量/磅
4.3
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/8" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 4-3/4" Minimum Bolt Spacing; 5-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
2英寸 | 50.8毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5 英寸 | 127 毫米
最小螺栓间距
4.75 英寸 | 120.65 毫米
最大螺栓间距
5.375 英寸 | 136.525 毫米