

EDT CORP
EDT CORP
AA1GH5-2
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP AA1GH5-2
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 5.88" Minimum Bolt Spacing; 6-3/4" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
AA1GH5-2
BDI部件号
20879685
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/AA1GH5-2/p/20879685
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450909181
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
AAIUH5-2
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
White Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; 5.88" Minimum Bolt Spacing; 6-3/4" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
最小螺栓间距
5.88 英寸 | 149.352 毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.3 英寸 | 160 毫米
最大螺栓间距
6.75 英寸 | 171.45 毫米