![AA9GB5-3/4](/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-TB-AA-9-G-5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJobVpDOHhNREl5T0RFek1UQTJPVGs0TWk5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VVFsOUJRVjg1WDBkZk5WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYjE0NWMyZDUzYmMzZTJkMGQyM2VlNWM1M2VlMWQwMzY4ZTg4YTVhMDZiMzYyMTUxYmZiNWQ4MzJiMWEyZjRj)
![AA9GB5-3/4](/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-TB-AA-9-G-5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJobVpDOHhNREl5T0RFek1UQTJPVGs0TWk5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VVFsOUJRVjg1WDBkZk5WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYjE0NWMyZDUzYmMzZTJkMGQyM2VlNWM1M2VlMWQwMzY4ZTg4YTVhMDZiMzYyMTUxYmZiNWQ4MzJiMWEyZjRj)
EDT CORP
EDT CORP
AA9GB5-3/4
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP AA9GB5-3/4
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
AA9GB5-3/4
BDI部件号
20879825
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/AA9GB5-3-4/p/20879825
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450912389
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
AAIUB5-3/4
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
White Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Sleeve Bearing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
螺栓实际中心
2英寸 | 50.8毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
螺栓中心距名义尺寸
2 英寸 | 50.8 毫米