https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-ARPL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnd09DOHhNRFU0TnpFMk9USTVNak14T0M5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZRVkpRVEY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIwZjVlYzU4Y2M3OTFmYjFhZTQ4NGQxYTUxOGNlNWIyMjNhZGViNGFlMzE0YWJkODYzODFhMjdlNWExY2Q2NWU
NTN
NTN
ARPL-1/2
NTN NTN
描述
NTN ARPL-1/2
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1/2" Bore; 1-1/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
ARPL-1/2
BDI部件号
1214637
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ARPL-1-2/p/1214637
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359018981
重量 / Kilogram
1.181
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
A-AR201-008D1
密封
Single Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Base | Has Trash Guard
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
ARPL-1/2
重量/磅
2.605
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1/2" Bore; 1-1/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.063 英寸 | 27 毫米
内圈长
0.886英寸 | 22.5毫米
螺栓实际中心
3.6英寸 | 91.4毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.6 英寸 | 91.4 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米