https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-ASPP2-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJoaU5DOHhNRE0wTnpJd056RTJNemt6TkM5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZRVk5RVURKZk1rSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGI4ZmMxZTBiMmFjNTE5M2ZjNTIwZDgwNzkyMzRlZGM4ZDdkMzkwY2Y3ODYwYzk0MjBjMDRlMGZkZjVhZThhNw
NTN
NTN
ASPP201-008
NTN NTN
描述
NTN ASPP201-008
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1/2" Bore; 7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
制造商部件号
ASPP201-008
BDI部件号
1214813
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ASPP201-008/p/1214813
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359020182
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/16 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
AS201-008
密封
Single Lip Contact Contour Riding
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
ASPP201-008
重量/磅
0.4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1/2" Bore; 7/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
2.7 英寸 | 68.6 毫米
内圈长
0.866英寸 | 22毫米
底座到中心高度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
螺栓实际中心
2.7英寸 | 68.6毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米