REXNORD
REXNORD
BMAFS6207F
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD BMAFS6207F
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 8-5/8" Minimum Bolt Spacing; 9-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
BMAFS6207F
BDI部件号
24126932
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/BMAFS6207F/p/24126932
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699992472
重量 / Kilogram
18.347
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
6207U
密封
Heavy Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | 1 Open and 1 Closed End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
BMAFS6207F
制造商内部编号
199247
重量/磅
31
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 8-5/8" Minimum Bolt Spacing; 9-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.1 英寸 | 231.1 毫米
最小螺栓间距
8.625 英寸 | 219.075 毫米
最大螺栓间距
9.625 英寸 | 244.475 毫米
内圈长
4.156英寸 | 105.562毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米