REXNORD
REXNORD
BMP5315F
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD BMP5315F
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 5" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
BMP5315F
BDI部件号
18142516
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/BMP5315F/p/18142516
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210688714
重量 / Kilogram
45.75
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5315U
密封
Heavy Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar | 1 Open and 1 Closed End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
BMP5315F
重量/磅
84
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 5" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
内圈长
6.25英寸 | 158.75毫米
底座到中心高度
5 英寸 | 127 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.3 英寸 | 337.8 毫米
螺栓实际中心
13.3英寸 | 337.8毫米