AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
BPP6-20
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS BPP6-20
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3-9/16" Minimum Bolt Spacing; 3-15/16" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
制造商部件号
BPP6-20
BDI部件号
101041
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/BPP6-20/p/101041
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250104963
重量 / Kilogram
0.472
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
B6-20
密封
Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
BPP6-20
重量/磅
1.06
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3-9/16" Minimum Bolt Spacing; 3-15/16" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
最小螺栓间距
3.563 英寸 | 90.5 毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
内圈长
1.193英寸 | 30.3毫米
最大螺栓间距
3.938 英寸 | 100.025 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.8 英寸 | 96.5 毫米