PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
BS201X12MM
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL BS201X12MM
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 12MM Bore; 22.225MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
制造商部件号
BS201X12MM
BDI部件号
18123098
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/BS201X12MM/p/18123098
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675051143
重量 / Kilogram
0.181
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
9 Millimeter
可再润滑
No
轴承芯件号
SA201 X 12MM
密封
Single Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Gold Series | Molded Nylon Cage
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
0.44092
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 12MM Bore; 22.225MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
螺栓实际中心
2.7英寸 | 68毫米
螺栓中心距名义尺寸
2.7 英寸 | 68.6 毫米
内圈长
1.126英寸 | 28.6毫米
底座到中心高度
0.875 英寸 | 22.225 毫米