https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-SPAW-C-OPEN-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUxTDJobFpTOHhNRFU0TnpBNU9EVXhNelF6T0M5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZVMUJCVjE5RFgwOVFSVTVmTkVKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNjE0YjI2MWNlYjM4ZDZlMzE4YTFiZTdkMmI2MWQ2YjhhYjQ1MzM0NDYyMzA4NWY3M2U4OGY0MWE4NzlmZWYy
NTN
NTN
C-FSPAW2220-307N1
NTN NTN
描述
NTN C-FSPAW2220-307N1
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
制造商部件号
C-FSPAW2220-307N1
BDI部件号
1215670
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/C-FSPAW2220-307N1/p/1215670
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359657746
重量 / Kilogram
24.49
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Ductile Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MX-W22220EALLKW33C3
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty | 2 Open End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
54
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
螺栓实际中心
12.4英寸 | 315毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.3 英寸 | 312.4 毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米