https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-SPW-OPEN-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZtTDJnMVlpOHhNRFU0TnpFM05qVTJOamd4TkM5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZVMUJYWDA5UVJVNWZNa0pNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDViZjhkZTlkZjFhZmIwNDE3ZDU4ZDgyNGQxNGQ1MTlkOWQzZWQwZDc4Mjc4OThkMTEyYTA1NGVhMjdlNDE1ZTQ
NTN
NTN
C-SPAW2222-315N1
NTN NTN
描述
NTN C-SPAW2222-315N1
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-15/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
制造商部件号
C-SPAW2222-315N1
BDI部件号
1216388
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/C-SPAW2222-315N1/p/1216388
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359657760
重量 / Kilogram
32.23
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Ductile Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MX-W22222BLLKC3
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty | 2 Open End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
C-SPAW2222-315N1
重量/磅
71
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-15/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
螺栓实际中心
13.6英寸 | 345.4毫米
底座到中心高度
4.938 英寸 | 125.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.6 英寸 | 345.4 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米