https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BUSAF-CLSD-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmhsWVM4eE1EYzNNRE15TlRVek5qYzVPQzlKVGtSRVQwUlFRbGhZV0ZoZlVESkNWVk5CUmw5RFRGTkVYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZGM0YTBhNmIxOGE4Yzc1MDVhYjg3ZDU3ODZkZDZiZGNmYzZjOWM5MDBhNTQzNThkZDk0YWMzOTJhN2M1ODNj
DODGE
DODGE
CP2B516-USAF-212TT
DODGE DODGE
描述
DODGE CP2B516-USAF-212TT
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/4" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-5/8" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
CP2B516-USAF-212TT
BDI部件号
243441
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/CP2B516-USAF-212TT/p/243441
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475771172
重量 / Kilogram
23.14
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
BRG22216KC3
密封
Triple Tect
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Closed End Cover | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
CP2B516-USAF-212TT USAF
制造商内部编号
039587
重量/磅
29
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/4" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-5/8" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
最小螺栓间距
9.625 英寸 | 244.475 毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
内圈长
5.438英寸 | 138.125毫米
最大螺栓间距
11 英寸 | 279.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.1 英寸 | 256.5 毫米