SEALMASTER
SEALMASTER
CRPS-PN31T RMW
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER CRPS-PN31T RMW
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 6" Minimum Bolt Spacing; 6-1/2" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
CRPS-PN31T RMW
BDI部件号
357207
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/CRPS-PN31T-RMW/p/357207
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461375488
重量 / Kilogram
3.587
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
PN-31T
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Skwezloc
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
709290
重量/磅
9.02
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; 6" Minimum Bolt Spacing; 6-1/2" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
最大螺栓间距
6.5 英寸 | 165.1 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
最小螺栓间距
6 英寸 | 152.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.3 英寸 | 160 毫米
内圈长
2.094英寸 | 53.2毫米