TIMKEN
TIMKEN
E-P2B-TRB-1 3/16-ECO/ECO
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN E-P2B-TRB-1 3/16-ECO/ECO
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 4-3/4" Minimum Bolt Spacing; 4-13/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
E-P2B-TRB-1 3/16-ECO/ECO
BDI部件号
21960201
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/E-P2B-TRB-1-3-16-ECO-ECO/p/21960201
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450508759
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
密封
Double Lip Contact Radial
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | 2 Open End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 4-3/4" Minimum Bolt Spacing; 4-13/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
4.813 英寸 | 122.25 毫米
底座到中心高度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.8 英寸 | 121.9 毫米
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米
最小螺栓间距
4.75 英寸 | 120.65 毫米