TIMKEN
TIMKEN
E-P4B-TRB-75MM-ECO
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN E-P4B-TRB-75MM-ECO
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 75MM Bore; 79.4MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 233.375MM Minimum Bolt Spacing; 249.25MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
E-P4B-TRB-75MM-ECO
BDI部件号
21962797
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/E-P4B-TRB-75MM-ECO/p/21962797
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450507677
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
密封
Double Lip Contact Radial
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | 1 Open End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
29
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 75MM Bore; 79.4MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 233.375MM Minimum Bolt Spacing; 249.25MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3.125 英寸 | 79.4 毫米
最大螺栓间距
9.813 英寸 | 249.25 毫米
最小螺栓间距
9.188 英寸 | 233.375 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.5 英寸 | 241.3 毫米