PRECISION PULLEY
PRECISION PULLEY
E4B215
PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY
描述
PRECISION PULLEY E4B215
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7-15/16" Minimum Bolt Spacing; 9-15/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
E4B215
BDI部件号
21595521
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/E4B215/p/21595521
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
14.696
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
33
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7-15/16" Minimum Bolt Spacing; 9-15/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3.125 英寸 | 79.4 毫米
最大螺栓间距
9.938 英寸 | 252.425 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9 英寸 | 228.6 毫米
最小螺栓间距
7.938 英寸 | 201.625 毫米