SEALMASTER
SEALMASTER
EMPD-63
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER EMPD-63
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 5" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
EMPD-63
BDI部件号
353803
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/EMPD-63/p/353803
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461066560
重量 / Kilogram
33.233
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
EMPD-63
制造商内部编号
713199
重量/磅
73.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 5" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
13.3 英寸 | 337.8 毫米
内圈长
5.375英寸 | 136.525毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
底座到中心高度
5 英寸 | 127 毫米
螺栓实际中心
13.3英寸 | 337.8毫米