https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-EP2BIP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnME9TOHhNRFF5TWpRME5UYzJPRGN6TkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZSVkF5UWtsUVh6SkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI4YzIyNjg3OWM0YTFkNzFkZDdhNjRmYWM3NzU3NzdjNWFmNTAxM2ViZThlNDE3MDNlZDEwMzBiZWUyOTIyOWY
DODGE
DODGE
EP2B-IP-112R
DODGE DODGE
描述
DODGE EP2B-IP-112R
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 6-7/8" Minimum Bolt Spacing; 7.12" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
EP2B-IP-112R
BDI部件号
247545
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/EP2B-IP-112R/p/247545
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476187590
重量 / Kilogram
5.529
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-IP-112R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
EP2B-IP-112R
制造商内部编号
071125
重量/磅
12.19
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 6-7/8" Minimum Bolt Spacing; 7.12" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
内圈长
2.86英寸 | 72.644毫米
最小螺栓间距
6.875 英寸 | 174.625 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
最大螺栓间距
7.12 英寸 | 180.848 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7 英寸 | 177.8 毫米