https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-EP2BS2-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJneU1DOHhNRFF5TWpRME5qYzFNVGMzTkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZSVkF5UWxNeVh6SkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUzMDJhOGNhZmQ1NjUwM2UzY2M2ZTA1MjAwMTIwMjg3NDRkYzJhNjQ0MGQzZWM3NjM1OTcyYmZjZTE5ODk1MjA
DODGE
DODGE
EP2B-S2-106LE
DODGE DODGE
描述
DODGE EP2B-S2-106LE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/8" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 5-5/8" Minimum Bolt Spacing; 5-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
EP2B-S2-106LE
BDI部件号
247841
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/EP2B-S2-106LE/p/247841
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476186517
重量 / Kilogram
3.25
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-S2-106L
密封
Metallic Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
EP2B-S2-106LE
制造商内部编号
071422
重量/磅
7.15
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/8" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 5-5/8" Minimum Bolt Spacing; 5-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
5.5 英寸 | 139.7 毫米
内圈长
2.53英寸 | 64.262毫米
最大螺栓间距
5.875 英寸 | 149.225 毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
最小螺栓间距
5.625 英寸 | 142.875 毫米