![EP2B-S2-307RE](/medias/INDDODPBXXXX-EP2BS2-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJneU1DOHhNRFF5TWpRME5qYzFNVGMzTkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZSVkF5UWxNeVh6SkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUzMDJhOGNhZmQ1NjUwM2UzY2M2ZTA1MjAwMTIwMjg3NDRkYzJhNjQ0MGQzZWM3NjM1OTcyYmZjZTE5ODk1MjA)
![EP2B-S2-307RE](/medias/INDDODPBXXXX-EP2BS2-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJneU1DOHhNRFF5TWpRME5qYzFNVGMzTkM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZSVkF5UWxNeVh6SkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDUzMDJhOGNhZmQ1NjUwM2UzY2M2ZTA1MjAwMTIwMjg3NDRkYzJhNjQ0MGQzZWM3NjM1OTcyYmZjZTE5ODk1MjA)
DODGE
DODGE
EP2B-S2-307RE
DODGE DODGE
描述
DODGE EP2B-S2-307RE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 10.81" Minimum Bolt Spacing; 11.19" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
EP2B-S2-307RE
BDI部件号
247829
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/EP2B-S2-307RE/p/247829
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476186395
重量 / Kilogram
17.63
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-S2-307R
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Springlok Collar With 65 Deg Set Screw Mounting
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
EP2B-S2-307RE
制造商内部编号
071410
重量/磅
38.84
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 10.81" Minimum Bolt Spacing; 11.19" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最大螺栓间距
11.19 英寸 | 284.226 毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
内圈长
4.01英寸 | 101.854毫米
最小螺栓间距
10.81 英寸 | 274.574 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.4 英寸 | 264.2 毫米