![EP4B-S2-300LE](/medias/INDDODPBXXXX-EP4BS2-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJneU55OHhNRFF5TWpRME5qazRNVEUxTUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZSVkEwUWxNeVh6UkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM3YTYxZDc2NjBkYTIwZWVjNmY4Yzc1M2FiYzEyN2U5Zjg2MTJlM2JiZTVjOWY0NGNlNWIyNTU3MTU5N2I0OTE)
![EP4B-S2-300LE](/medias/INDDODPBXXXX-EP4BS2-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJneU55OHhNRFF5TWpRME5qazRNVEUxTUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZSVkEwUWxNeVh6UkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM3YTYxZDc2NjBkYTIwZWVjNmY4Yzc1M2FiYzEyN2U5Zjg2MTJlM2JiZTVjOWY0NGNlNWIyNTU3MTU5N2I0OTE)
DODGE
DODGE
EP4B-S2-300LE
DODGE DODGE
描述
DODGE EP4B-S2-300LE
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 9.18" Minimum Bolt Spacing; 9.82" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
EP4B-S2-300LE
BDI部件号
247879
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/EP4B-S2-300LE/p/247879
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476186890
重量 / Kilogram
12.68
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-S2-300L
密封
Metallic Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Springlok Collar With 65 Deg Set Screw Mounting
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
EP4B-S2-300LE
制造商内部编号
071460
重量/磅
27.93
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 9.18" Minimum Bolt Spacing; 9.82" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
9.5 英寸 | 241.3 毫米
最小螺栓间距
9.18 英寸 | 233.172 毫米
内圈长
3.59英寸 | 91.186毫米
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
底座到中心高度
3.125 英寸 | 79.4 毫米
最大螺栓间距
9.82 英寸 | 249.428 毫米