https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-EP4BS2-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJneU55OHhNRFF5TWpRME5qazRNVEUxTUM5SlRrUkVUMFJRUWxoWVdGaGZSVkEwUWxNeVh6UkNURlJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGM3YTYxZDc2NjBkYTIwZWVjNmY4Yzc1M2FiYzEyN2U5Zjg2MTJlM2JiZTVjOWY0NGNlNWIyNTU3MTU5N2I0OTE
DODGE
DODGE
EP4B-S2-315L
DODGE DODGE
描述
DODGE EP4B-S2-315L
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 12-1/4" Minimum Bolt Spacing; 12-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
EP4B-S2-315L
BDI部件号
247873
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/EP4B-S2-315L/p/247873
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476186838
重量 / Kilogram
30.73
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-S2-315L
密封
Metallic Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Springlok Collar With 65 Deg Set Screw Mounting
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
EP4B-S2-315L
制造商内部编号
071454
重量/磅
67.69
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 12-1/4" Minimum Bolt Spacing; 12-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
12.75 英寸 | 323.85 毫米
内圈长
4.47英寸 | 113.538毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.5 英寸 | 317.5 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
最小螺栓间距
12.25 英寸 | 311.15 毫米
底座到中心高度
4.25 英寸 | 108 毫米