https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PB-2BLT-EPB22435H-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJoa1ppOHhNREl3T0RjME1qRTNPRGcwTmk5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZVRUpmTWtKTVZGOUZVRUl5TWpRek5VaGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NDhmMDQyNzA3ZWFlYTBkMzc0MDI1YTdiOGEyYmJiNWUyOTU4MzVhMzVkYmRmMDA0NjM0MTUwZGEzZGQ0ZTY2OQ
LINKBELT
LINKBELT
EPB22440H
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT EPB22440H
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/2" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6-15/16" Minimum Bolt Spacing; 8-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
EPB22440H
BDI部件号
572540
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/EPB22440H/p/572540
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327025045
重量 / Kilogram
7.965
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22440HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
EPB22440H
制造商内部编号
5802504
重量/磅
17
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/2" Bore; 2-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 6-15/16" Minimum Bolt Spacing; 8-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.75 英寸 | 69.85 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.2 英寸 | 208.3 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
最小螺栓间距
6.938 英寸 | 176.225 毫米
最大螺栓间距
8.75 英寸 | 222.25 毫米