https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-EPB-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJobE1pOHhNREl3T0RjME1qSXhNVFl4TkM5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZSVkJDWHpKQ1RGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZWQ3ZjJlYWNlN2NkZGRlNzM0YjhkODBiYTY2MDg3NTZjMWU4OTNiNWZlZDAyY2NjZGQ3NDBhMzUxZjg1MTVhYg
LINKBELT
LINKBELT
EPB224M70H
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT EPB224M70H
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 70MM Bore; 79.4MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 198.4MM Minimum Bolt Spacing; 247.6MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
EPB224M70H
BDI部件号
575008
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/EPB224M70H/p/575008
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210180348
重量 / Kilogram
12.183
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
20 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B224M70HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
EPB224M70H
重量/磅
29.321
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 70MM Bore; 79.4MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 198.4MM Minimum Bolt Spacing; 247.6MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3.125 英寸 | 79.4 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
最小螺栓间距
7.811 英寸 | 198.4 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.8 英寸 | 223.5 毫米
最大螺栓间距
9.748 英寸 | 247.6 毫米