LINKBELT
LINKBELT
EPEB22631E
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT EPEB22631E
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 6-1/16" Minimum Bolt Spacing; 7-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
EPEB22631E
BDI部件号
572733
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/EPEB22631E/p/572733
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699015973
重量 / Kilogram
4.935
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22631EL
密封
Spring Loaded Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
EPEB22631E
制造商内部编号
5801597
重量/磅
12
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 6-1/16" Minimum Bolt Spacing; 7-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
最大螺栓间距
7.25 英寸 | 184.15 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.5 英寸 | 165.1 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
内圈长
3.08英寸 | 78.232毫米
最小螺栓间距
6.063 英寸 | 154 毫米