SEALMASTER
SEALMASTER
ERPB 212-2
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER ERPB 212-2
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/4" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 8.06" Minimum Bolt Spacing; 9.69" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
ERPB 212-2
BDI部件号
352399
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/ERPB-212-2/p/352399
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288481164
重量 / Kilogram
14.528
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
ERCI-212
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
ERPB 212-2
制造商内部编号
550803
重量/磅
32
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/4" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 8.06" Minimum Bolt Spacing; 9.69" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
底座到中心高度
3.125 英寸 | 79.4 毫米
最大螺栓间距
9.69 英寸 | 246.126 毫米
最小螺栓间距
8.06 英寸 | 204.724 毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9 英寸 | 228.6 毫米