https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-AA-1-G-7-LK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJnM1lpOHhNREl5T0RFeU9URXpOalkzTUM5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5QlFWOHhYMGRmTjE5TVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5N2Y2Yzk3NGU4MTBkNjdjNmRkNmJjZGRhZTRlOGFjZWEyYzkyMzliMmEzNTI0OWQ4YWU1MTA4MTI2MGMxZTky
EDT CORP
EDT CORP
FA1GE7-23-LK
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP FA1GE7-23-LK
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 4.69" Minimum Bolt Spacing; 5.44" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
FA1GE7-23-LK
BDI部件号
20881839
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FA1GE7-23-LK/p/20881839
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450915069
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
FAIUE7-23-LK
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
White Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 4.69" Minimum Bolt Spacing; 5.44" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.1 英寸 | 129.5 毫米
最小螺栓间距
4.69 英寸 | 119.126 毫米
最大螺栓间距
5.44 英寸 | 138.176 毫米
内圈长
2英寸 | 50.8毫米