https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-FSAF-22216-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnMVl5OHhNRFExTlRrME9UWTNNalEzT0M5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZSbE5CUmw4eU1qSXhObDgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OGM2MTBhODM2OTgwMDUwYzgyM2ViMGI4MGNkNWNlNGNhNDY1OWExMGY5MGQ4MWQ0NjBmOWZkNzc3N2RjM2ZlOQ
SKF
SKF
FSAF 22216 Y
SKF SKF
描述
SKF FSAF 22216 Y
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 88.9MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 244.475MM Minimum Bolt Spacing; 279.4MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
FSAF 22216 Y
BDI部件号
1260900
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FSAF-22216-Y/p/1260900
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571276953
重量 / Kilogram
15.48
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22216 E
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Heavy Duty | Closed End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
FSAF 22216 Y
重量/磅
34
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 80MM Bore; 88.9MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 244.475MM Minimum Bolt Spacing; 279.4MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最大螺栓间距
11 英寸 | 279.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.3 英寸 | 261.6 毫米
内圈长
5英寸 | 127毫米
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
最小螺栓间距
9.625 英寸 | 244.475 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米