https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-FSAF-22517-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJobFlpOHhNRFExTlRrMU5EUTFOall3Tmk5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZSbE5CUmw4eU1qVXhOMTgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MzM3NGQ3OWYyNTZiMGM5Y2VhNmZkOTA3MjljZmU4NzJlYWYxYWQzMjgxZmMyMjFmODk3YWFjNzIxZWQwYjk3Yg
SKF
SKF
FSAF 22517/C3
SKF SKF
描述
SKF FSAF 22517/C3
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-7/8" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
FSAF 22517/C3
BDI部件号
1266139
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FSAF-22517-C3/p/1266139
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576663413
重量 / Kilogram
17.98
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22217 CCK/W33
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty | C3 Clearance
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
FSAF 22517/C3
重量/磅
38
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-7/8" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最小螺栓间距
9.875 英寸 | 250.83 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.3 英寸 | 261.6 毫米
最大螺栓间距
11 英寸 | 279.4 毫米
内圈长
5英寸 | 127毫米