https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-FSAF-22520-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnNE9TOHhNRFExTlRrMU5USTBNekF6T0M5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZSbE5CUmw4eU1qVXlNRjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjUzNzE0ZDA1NmRlZDNiODY0NzA5NmRmMGViODExMDI5OWE4NTY3YTIyMThkMWNkOTM0YjEyMjFmMDcxNGViYw
SKF
SKF
FSAF 22520 H/H7C3AHVZ686
SKF SKF
描述
SKF FSAF 22520 H/H7C3AHVZ686
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 11-5/8" Minimum Bolt Spacing; 13-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
FSAF 22520 H/H7C3AHVZ686
BDI部件号
1301907
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FSAF-22520-H-H7C3AHVZ686/p/1301907
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571739977
重量 / Kilogram
28.985
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22220 CCK/W33
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty | H7 Tolerance | C3 Clearance | Air Handling
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
62
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 11-5/8" Minimum Bolt Spacing; 13-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
12.3 英寸 | 312.4 毫米
内圈长
6.125英寸 | 155.575毫米
最大螺栓间距
13.125 英寸 | 333.375 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114 毫米
最小螺栓间距
11.625 英寸 | 295.275 毫米