PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
FSAF22518X303
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL FSAF22518X303
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 10-3/8" Minimum Bolt Spacing; 11-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
FSAF22518X303
BDI部件号
19419467
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FSAF22518X303/p/19419467
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675291587
重量 / Kilogram
21.636
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22218K
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Gold Series | Molded Nylon Cage
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
47.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 10-3/8" Minimum Bolt Spacing; 11-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
11 英寸 | 279.4 毫米
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
底座到中心高度
4 英寸 | 101.6 毫米
内圈长
5.75英寸 | 146.05毫米
最小螺栓间距
10.375 英寸 | 263.525 毫米
最大螺栓间距
11.625 英寸 | 295.275 毫米