https://www.bdiexpress.com/medias/INDFYHPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmd4Tnk4eE1EYzJPRGMxT1RVeU1UTXhNQzlKVGtSR1dVaFFRbGhZV0ZoZlZVTlFYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyZGRlMTYwNzMxYjdlYTczMGFiNzZiY2M5ZGJhNzBmN2I5MDFmNTk4ZTYyNDQwYzFlNThjYTY5ZTBmNzk0Njcw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFYHPBXXXX-UCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTRMMmd4Tnk4eE1EYzJPRGMxT1RVeU1UTXhNQzlKVGtSR1dVaFFRbGhZV0ZoZlZVTlFYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyZGRlMTYwNzMxYjdlYTczMGFiNzZiY2M5ZGJhNzBmN2I5MDFmNTk4ZTYyNDQwYzFlNThjYTY5ZTBmNzk0Njcw
FYH
FYH
FYH UCP211
FYH FYH
描述
FYH UCP211 ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 55MM Bore; 63.5MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
UCP211
BDI部件号
17916611
详情
221.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/FYH-UCP211/p/17916611
单价(不含税)
¥221.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.6
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC211
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
7.93664
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 55MM Bore; 63.5MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
6.8 英寸 | 172.7 毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
螺栓实际中心
6.7英寸 | 171毫米
内圈长
2.189英寸 | 55.6毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米

