MOLINE BEARING
MOLINE BEARING
HCP 208-25
MOLINE BEARING MOLINE BEARING
描述
MOLINE BEARING HCP 208-25
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-9/16" Bore; 1-15/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
HCP 208-25
BDI部件号
658796
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/HCP-208-25/p/658796
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
2.001
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
HC208-25
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
5.34
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-9/16" Bore; 1-15/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
5.4英寸 | 137.2毫米
孔径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.5 英寸 | 139.7 毫米
底座到中心高度
1.938 英寸 | 49.2 毫米
内圈长
2.216英寸 | 56.286毫米


