MOLINE BEARING
MOLINE BEARING
HCP 211-34
MOLINE BEARING MOLINE BEARING
描述
MOLINE BEARING HCP 211-34
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/8" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
HCP 211-34
BDI部件号
658803
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/HCP-211-34/p/658803
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.561
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
HC211-34
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
7.85
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/8" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
6.8英寸 | 172.7毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.8 英寸 | 172.7 毫米
孔径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
内圈长
2.807英寸 | 71.3毫米


