https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPBXXXX-HCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJobFlTODVPREV3TURNNE9ERTJOems0TDBsT1JGaFlXRkJDV0ZoWVdGOUlRMUJmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0MTk4NDMxZWQ2MzA5ODE5MWJiZjJhMmNiNWIyZTRkMDY1MmUwYWYzMDIxNDhiYzY3ZmY5YThkODI1YTUzODM3
EBC
EBC
HCP202-10
EBC EBC
描述
EBC HCP202-10
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5/8" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
HCP202-10
BDI部件号
21488858
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/HCP202-10/p/21488858
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 38 |
BDI- 美国 | 38 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.64
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
HC202-10
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.39
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5/8" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
3.8英寸 | 96.5毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
底座到中心高度
1.188 英寸 | 30.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.6 英寸 | 91.4 毫米
内圈长
1.719英寸 | 43.663毫米