https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPBXXXX-HCP-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJobFlTODVPREV3TURNNE9ERTJOems0TDBsT1JGaFlXRkJDV0ZoWVdGOUlRMUJmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0MTk4NDMxZWQ2MzA5ODE5MWJiZjJhMmNiNWIyZTRkMDY1MmUwYWYzMDIxNDhiYzY3ZmY5YThkODI1YTUzODM3
EBC
EBC
HCP206-18
EBC EBC
描述
EBC HCP206-18 ; 轴承/带座球轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/8" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
EBC HCP206-18
BDI部件号
21488770
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/HCP206-18/p/21488770
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 161 |
BDI- 美国 | 161 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.95
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
HC206-18
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
2.84
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/8" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
4.7 英寸 | 119.4 毫米
螺栓实际中心
4.8英寸 | 121.9毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
底座到中心高度
1.688 英寸 | 42.9 毫米
内圈长
1.906英寸 | 48.412毫米