IPTCI
IPTCI
HUCNPP 205 16
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI HUCNPP 205 16
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Nickel Coated Cast Iron; Expansion
制造商部件号
HUCNPP 205 16
BDI部件号
517826
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/HUCNPP-205-16/p/517826
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067569594
重量 / Kilogram
0.907
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
HUC205-16
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Black Oxide Coated Insert | High Temperature Range From -45 to 450 Degree F
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
HUCNPP 205 16
重量/磅
2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-7/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Nickel Coated Cast Iron; Expansion
螺栓实际中心
4.1英寸 | 104.1毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
1.339英寸 | 34毫米
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.1 英寸 | 104.1 毫米