https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAPBXXXX-PASE-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJnMk5TODVPREExTlRneE5qZ3dOamN3TDBsT1JFbE9RVkJDV0ZoWVdGOVFRVk5GWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDQxYmU3OGQ4N2VkMDhjYWYwZDllOTE2ZjU0ZjQ1NmViYTNkZjE5N2ExMGEyMmU2MGZhZTJhMDAzMzc4YmQxNw
INA
INA
INA PASE50-N-FA125
INA INA
描述
INA PASE50-XL-N-FA125 ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 57.2MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 151.5MM Minimum Bolt Spacing; 163.5MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
PASE50-XL-N-FA125
BDI部件号
1176400
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-PASE50-N-FA125/p/1176400
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054372957864
重量 / Kilogram
2.63
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GRAE50NPPB
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PASE50N-FA125
重量/磅
7.056
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 57.2MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 151.5MM Minimum Bolt Spacing; 163.5MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
5.965 英寸 | 151.5 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈长
1.72英寸 | 43.7毫米
最大螺栓间距
6.437 英寸 | 163.5 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.3 英寸 | 160 毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米