INA
INA
INA PSHE20N
INA INA
描述
INA PSHE20-XL-N#EN ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 20MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
PSHE20-N
BDI部件号
1412111
详情
114.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-PSHE20N/p/1412111
单价(不含税)
¥114.00 / 套
¥247.00 / 套 BDIExpress
¥247.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802836523
重量 / Kilogram
0.46
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
8 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GRAE20NPPB
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PSHE20N
重量/磅
1.125
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 20MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
螺栓实际中心
2英寸 | 52毫米
螺栓中心距名义尺寸
1.9 英寸 | 48.3 毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米