https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAPBXXXX-RASE-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJoa09DOHhNREEzTmpVd05qQXpNREV4TUM5SlRrUkpUa0ZRUWxoWVdGaGZVa0ZUUlY4eVFreFVYek13TUZnek1EQXVhbkJufGIwNDJjYzdmOTUwNzdhNjRhYmJkNjA0OGExOGRlZjE1NDJhYjI0YzYyZjliNTUwMjZjYTAzMzJhNmEwYjY0Zjk
INA
INA
INA RASE30-N
INA INA
描述
INA RASE30-XL-N ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 42.9MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 108MM Minimum Bolt Spacing; 127MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
RASE30-XL-N
BDI部件号
1485577
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-RASE30-N/p/1485577
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802838244
重量 / Kilogram
1.2
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GE30KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RASE30N
重量/磅
2.867
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 42.9MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 108MM Minimum Bolt Spacing; 127MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
4.252 英寸 | 108 毫米
最大螺栓间距
5 英寸 | 127 毫米
底座到中心高度
1.688 英寸 | 42.9 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
内圈长
1.906英寸 | 48.412毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.7 英寸 | 119.4 毫米