https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAPBXXXX-RASE-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJoa09DOHhNREEzTmpVd05qQXpNREV4TUM5SlRrUkpUa0ZRUWxoWVdGaGZVa0ZUUlY4eVFreFVYek13TUZnek1EQXVhbkJufGIwNDJjYzdmOTUwNzdhNjRhYmJkNjA0OGExOGRlZjE1NDJhYjI0YzYyZjliNTUwMjZjYTAzMzJhNmEwYjY0Zjk
INA
INA
INA RASE50N
INA INA
描述
INA RASE50-XL-N ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 57.2MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 151.5MM Minimum Bolt Spacing; 163.5MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
RASE50-XL-N
BDI部件号
18313669
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-RASE50N/p/18313669
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054372845079
重量 / Kilogram
2.84
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GE50KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RASE50N
重量/磅
7.056
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 57.2MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 151.5MM Minimum Bolt Spacing; 163.5MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
6.3 英寸 | 160 毫米
最小螺栓间距
5.965 英寸 | 151.5 毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
内圈长
2.469英寸 | 62.7毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
最大螺栓间距
6.437 英寸 | 163.5 毫米