REXNORD
REXNORD
KAFS5207F
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD KAFS5207F
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 8-5/8" Minimum Bolt Spacing; 9-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
KAFS5207F
BDI部件号
24122762
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/KAFS5207F/p/24122762
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699725100
重量 / Kilogram
14.27
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
5207U
密封
Light Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
KAFS5207F
制造商内部编号
172510
重量/磅
31.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-7/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 8-5/8" Minimum Bolt Spacing; 9-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
内圈长
4.375英寸 | 111.125毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.1 英寸 | 231.1 毫米
最大螺栓间距
9.625 英寸 | 244.475 毫米
最小螺栓间距
8.625 英寸 | 219.075 毫米