TIMKEN
TIMKEN
KAK1 7/16 PS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN KAK1 7/16 PS
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1.811" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
KAK1 7/16 PS
BDI部件号
1362226
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/KAK1-7-16-PS/p/1362226
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796213425
重量 / Kilogram
0.627
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GKY107RRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
KAK 1 7/16 PS
重量/磅
1.538
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1.811" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
5.1 英寸 | 129.5 毫米
底座到中心高度
1.811 英寸 | 46 毫米
螺栓实际中心
5.1英寸 | 129.5毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米