TIMKEN
TIMKEN
KAS 20 PS
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN KAS 20 PS
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
KAS 20 PS
BDI部件号
1362228
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/KAS-20-PS/p/1362228
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796207660
重量 / Kilogram
0.291
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GKYE20RRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | High Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 20MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Polymer; Non-Expansion
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.8 英寸 | 96.5 毫米
螺栓实际中心
3.8英寸 | 96毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米