https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-KEP3-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmhsTnk4eE1EYzNNRGszTWprek5ERTNOQzlKVGtSU1JWaFFRbGhZV0ZoZlMwVlFNMTh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmZjNDY2NWEwODY1OTVlZjY1YjE1MmMxOTQ3MGEzYzc3ZTEzZjZjNWU1YmYwZGY5YmUyOWEzZTZhMTNlMWI5Mw
REXNORD
REXNORD
KEP3215
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD KEP3215
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7-13/16" Minimum Bolt Spacing; 9-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
KEP3215
BDI部件号
18144045
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/KEP3215/p/18144045
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210911348
重量 / Kilogram
12.55
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
3215U
密封
Light Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
KEP3215
制造商内部编号
6891134
重量/磅
28.1
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7-13/16" Minimum Bolt Spacing; 9-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
内圈长
4.203英寸 | 106.756毫米
最大螺栓间距
9.75 英寸 | 247.65 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9 英寸 | 228.6 毫米
底座到中心高度
3.125 英寸 | 79.4 毫米
最小螺栓间距
7.813 英寸 | 198.45 毫米