AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
KHPP202-10
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS KHPP202-10
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5/8" Bore; 7/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 2-1/2" Minimum Bolt Spacing; 2-7/8" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
制造商部件号
KHPP202-10
BDI部件号
102553
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/KHPP202-10/p/102553
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250102204
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/16 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
KH202-10
密封
Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
KHPP202-10
重量/磅
0.37
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 5/8" Bore; 7/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 2-1/2" Minimum Bolt Spacing; 2-7/8" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
最小螺栓间距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
内圈长
1.125英寸 | 28.58毫米
底座到中心高度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
螺栓中心距名义尺寸
2.7 英寸 | 68.6 毫米
最大螺栓间距
2.875 英寸 | 73.025 毫米