AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
KHPR204-12
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS KHPR204-12
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1-1/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 3-3/16" Minimum Bolt Spacing; 3-9/16" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
制造商部件号
KHPR204-12
BDI部件号
102576
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/KHPR204-12/p/102576
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250101672
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
KH204-12
密封
Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
KHPR204-12
重量/磅
0.53
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1-1/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 3-3/16" Minimum Bolt Spacing; 3-9/16" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
1.125 英寸 | 28.575 毫米
最大螺栓间距
3.563 英寸 | 90.5 毫米
最小螺栓间距
3.188 英寸 | 80.975 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内圈长
1.219英寸 | 30.96毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.4 英寸 | 86.4 毫米