https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-KHSHE-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhoWVM4eE1EYzNNREkxTVRJMU1UYzBNaTlKVGtSQlUwbFFRbGhZV0ZoZlMwaFRTRVZmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwMzk0NzMwYzVmNzg1Yzc2ZDZkNGIzZWZiOTQzMjYyNDA2NDkwNTZlYzQ1ZWY0OWEwMzUzN2I2MDE1NjY3MzIz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDASIPBXXXX-KHSHE-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmhoWVM4eE1EYzNNREkxTVRJMU1UYzBNaTlKVGtSQlUwbFFRbGhZV0ZoZlMwaFRTRVZmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwMzk0NzMwYzVmNzg1Yzc2ZDZkNGIzZWZiOTQzMjYyNDA2NDkwNTZlYzQ1ZWY0OWEwMzUzN2I2MDE1NjY3MzIz
AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
KHSHE207-21
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS KHSHE207-21
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-5/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
KHSHE207-21
BDI部件号
102670
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/KHSHE207-21/p/102670
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250315468
重量 / Kilogram
1.379
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
KH207-21
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
0.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-5/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
3.2 英寸 | 81.3 毫米
内圈长
1.531英寸 | 38.9毫米
螺栓实际中心
3.3英寸 | 83.8毫米
孔径
1.313 英寸 | 33.35 毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米

