对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

L/B PB224M75H https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-2BLT-CC-PB22500-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJobE15OHhNREl3T0RjME1qSTNOekUxTUM5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5RFExOVFRakl5TlRBd1h6TXdNRmd6TURBdWFuQm58YzQ5ZDQxMThmZDJhMDQ5YzA0ODEyNmU0NmVjYzQyYzI3ZGQ2NzRjODhjYjYzMWE0NDk3MmM0OWI0NDk4ZTQxMg
575824 带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

L/B PB224M75H

描述

L/B PB224M75H ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 75MM Bore; 82.55MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

PB224M75H

BDI部件号
575824

详情

6841.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥6,841.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 4

全球库存

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327428907
重量 / Kilogram
12.231
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
20 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B224M75HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PB224M75H
制造商内部编号
5842890
重量/磅
27.558
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 75MM Bore; 82.55MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.1 英寸 | 205.7 毫米
内圈长
4英寸 | 101.6毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
螺栓实际中心
8.1英寸 | 206毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新